- Accueil >
- Tous les produits >
- Produits personnalisés >
- Ruban adhésif personnalisé >
- Ruban adhésif pour scellage de boîtes
RUBAN ADHÉSIF PERSONNALISÉ POUR SCELLAGE DE BOÎTES
Annoncez le nom de votre compagnie et protégez vos colis avec un ruban adhésif personnalisé. La plupart des messages se répètent tous les 6 po, ce qui donne plus de 300 messages par rouleau.
PVC
- Déroulement silencieux et fluide.
- Pour des graphiques audacieux et des couleurs unies.
POLYPROPYLÈNE
- Économisez jusqu'à 25 % avec le polypropylène personnalisé.
- Des impressions nettes et précises pour des logos détaillés.
- Les rouleaux de 110 vg réduisent le temps d'arrêt causé par le changement de rouleaux.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour commander :
Choisissez le ruban adhésif et la couleur.
Choisissez la couleur de l'encre.
Impression 2 couleurs : Ajoutez 15 % au prix des rouleaux. 2 caisses minimum.
CORRESPONDANCE AVEC NUANCIER PANTONE : Frais de 76,00 $ et 4 caisses minimum.
Délai d'approvisionnement : Expédié en 13 jours ouvrables après approbation des épreuves.
- Prix/plaque : Standard (désigne une longueur allant jusqu'à 8 po)
- 1 couleur – prix/plaque unique de 67 $
- 2 couleur – prix/plaque unique de 87 $
- Surdimensionné (designs d'une longueur de 8 à 14 po)
- 1 couleur – prix/plaque unique de 95 $
- 2 couleur – prix/plaque unique de 114 $
Illustration : La hauteur maximale d'impression est de 0,7 po pour un ruban adhésif de 1 po, 1,5 po pour un ruban adhésif de 2 po et 2,5 po pour un ruban adhésif de 3 po.
19/04/2024 03 h 52 m 42 s PM;
CNWEB4
-0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000