Radiateurs électriques d'atelier

Réchauffe les ateliers et les comptoirs de réception. Utilisation sécuritaire à l'intérieur.
  • Thermostat de contrôle de la température, 7 à 29 ºC (45 à 85 ºF).
  • S'éteint automatiquement en cas de surchauffe.
  • Cordon de 6 pi.
  • PortatifSe branche dans une prise standard de 120 volts. Poignée confortable. Base à coussinets non marquante.
  • MontablePrise de 20 A, 208/240 V requise. Se fixe au mur ou au plafond ou repose fermement sur le sol. Matériel d'installation non compris.

    Radiateurs électriques

PLAGE DU THERMOSTAT : 7 à 29 °C (45 à 85 °F)

Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x Prof. x Haut.
VOLTS BTU AMPÈRES WATTS PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-6099 Portatif 12 x 9 x 13 po 120 5 100 12,5 1 500 12 133 $ 127 $ AJOUTER
H-6100 Montable 10 x 14 x 13 po 240 13 000 16,0 3 750 17   235   221 AJOUTER
07/21/2018 10:41:42 AM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1