3M RP25 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

25 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence à un prix économique.
  • Pour fixer les moniteurs d'affichage de calendrier et les équipements de sécurité.
  • Plage de temperature de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
Uline

3M RP25 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-21626 1/2 po x 36 vg   90 lb 25 18 48 $ 46 $ 43 $ AJOUTER
S-21627 3/4 po x 36 vg   12 63 61 58 AJOUTER
S-21628 1 po x 36 vg   9 77 74 72 AJOUTER
          EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
05/27/2020 12:49:17 AM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1