3M RP16 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

16 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence à un prix économique.
  • Pour installer les éclairages d'extérieur et les traitements de fenêtre.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
Uline

3M RP16 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-21623 1/2 po x 36 vg   95 lb 16 18 49 $ 47 $ 44 $  AJOUTER
S-21624 3/4 po x 36 vg   12 65 63 60  AJOUTER
S-21625 1 po x 36 vg   9 79 76 74  AJOUTER
          EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
06/17/2021 04:08:39 PM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000