3M RP45 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

45 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence à un prix économique.
  • Pour coller les panneaux stratifiés.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique gris avec adhésif en acrylique; doublure en papier kraft.
Uline

3M RP45 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-21629 1/2 po x 36 vg   85 lb 45 18 47 $ 45 $ 42 $ AJOUTER
S-21630 3/4 po x 36 vg   12 62 60 57 AJOUTER
S-21631 1 po x 36 vg   9 76 73 71 AJOUTER
          EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
05/27/2020 12:10:28 AM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1