Feuillard de cerclage en acier – Catégorie standard

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de protection que ce que le feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester peut fournir.
  • Poids approximatif par bobine : 105 lb.
  • Peut être utilisé avec des outils Signode.
  • Finition peinte et cirée.

    Feuillard de cerclage en acier – Lot de palette en promotion
Uline

FEUILLARD DE CERCLAGE EN ACIER – CATÉGORIE STANDARD

CONFORME À ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
AJOUTER AU
PANIER
1 2 6+
 S-822 3/8 po 0,015 po 680 lb  5 502 pi 12 105 250 $ 242 $ 235 $ S-831 AJOUTER
 S-2079 0,020 po 900 lb  4 116 pi 248 239 233 AJOUTER
 S-817 1/2 po 0,015 po 910 lb  4 127 pi 12 105 245 237 231 S-827 AJOUTER
 S-825 0,020 po 1 200 lb  3 087 pi 183 $ par bobine, toute quantité. AJOUTER
 S-1081 0,023 po 1 380 lb  2 688 pi 196 189 182 AJOUTER
 S-1549 5/8 po 0,015 po 1 125 lb  3 297 pi 12 105 246 237 231 S-832 AJOUTER
 S-823 0,020 po 1 500 lb  2 468 pi 209 199 193 AJOUTER
 S-1082 0,023 po 1 725 lb  2 153 pi 203 196 189 AJOUTER
 S-1548 3/4 po 0,015 po 1 360 lb  2 751 pi 12 105 246 237 231 S-828 AJOUTER
 S-826 0,020 po 1 800 lb  2 058 pi 209 199 193 AJOUTER
 S-829 0,023 po 2 070 lb  1 796 pi 203 196 189 AJOUTER
 S-2427 0,025 po 2 500 lb  1 649 pi 227 221 211 AJOUTER
 S-6058 0,028 po 2 400 lb  1 470 pi 223 215 204 AJOUTER
 S-3280 0,031 po 3 300 lb  1 334 pi 226 220 210 AJOUTER
                EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER

LOTS DE PALETTES - ÉCONOMISEZ JUSQU'À 41 %

        CONFORME À ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
AJOUTER AU
PANIER
 S-822S 3/8 po 0,015 po 680 lb  5 502 pi 12 105   172 $    S-831 AJOUTER
 S-2079S 0,020 po 900 lb  4 116 pi   162    AJOUTER
 S-817S 1/2 po 0,015 po 910 lb  4 127 pi 12 105   138    S-827 AJOUTER
 S-825S 0,020 po 1 200 lb  3 087 pi   105    AJOUTER
 S-1081S 0,023 po 1 380 lb  2 688 pi   104    AJOUTER
 S-1549S 5/8 po 0,015 po 1 125 lb  3 297 pi 12 105   142    S-832 AJOUTER
 S-823S 0,020 po 1 500 lb  2 468 pi   115    AJOUTER
 S-1082S 0,023 po 1 725 lb  2 153 pi   107    AJOUTER
 S-1548S 3/4 po 0,015 po 1 360 lb  2 751 pi 12 105   142    S-828 AJOUTER
 S-826S 0,020 po 1 800 lb  2 058 pi   115    AJOUTER
 S-829S 0,023 po 2 070 lb  1 796 pi   107    AJOUTER
 S-2427S 0,025 po 2 500 lb  1 649 pi   142    AJOUTER
 S-6058S 0,028 po 2 400 lb  1 470 pi   123    AJOUTER
 S-3280S 0,031 po 3 300 lb  1 334 pi   128    AJOUTER
                EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
08/13/2020 03:03:16 PM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1