Feuillard de cerclage en acier – Haute résistance

Ne prenez pas de risque avec les envois lourds qui nécessitent davantage de sécurité que celle que procure un feuillard de cerclage en polypropylène ou en polyester.
  • Pour les chargements plus lourds. Maintenez les chargements bien en place lors d'arrêts soudains.
  • Recommandé pour les expéditions par voie ferrée.
  • Finition peinte et cirée

    Feuillard de cerclage haute résistance en acier – Rabais sur lot de palette
Uline

FEUILLARD DE CERCLAGE EN ACIER – HAUTE RÉSISTANCE

CONFORME À ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
AJOUTER AU
PANIER
1 2 6+
S-2080 1/2 po 0,020 po 1 450 lb  3 087 pi 12 105 $244 $232 $226 S-827 AJOUTER
S-1644 0,023 po 1 725 lb  2 688 pi   244   232   226 AJOUTER
S-6059 0,031 po 2 260 lb  1 992 pi   244   232   226 AJOUTER
S-2081 5/8 po 0,020 po 1 830 lb  2 478 pi 12 105   266   259   251 S-832 AJOUTER
S-2255 0,023 po 2 150 lb  2 152 pi   228   222   212 AJOUTER
S-2082 3/4 po 0,020 po 2 100 lb  2 058 pi 12 105   266   259   251 S-828 AJOUTER
S-2256 0,023 po 2 470 lb  1 795 pi   242   234   228 AJOUTER
S-1084 0,025 po 2 690 lb  1 649 pi   246   237   231 AJOUTER
S-6060 0,029 po 3 320 lb  1 418 pi   226   220   210 AJOUTER
S-863 0,031 po 3 500 lb  1 334 pi   226   220   210 AJOUTER
S-2997* 1/4 po 0,025 po 4 650 lb  1 034 pi 20 110   231   224   216 S-833 AJOUTER
S-3974* 0,029 po 5 450 lb  891 pi     223   215   204 AJOUTER
S-830* 0,031 po 5 500 lb  836 pi     223   215   204 AJOUTER
S-15310* 2 po 0,044 po 12 300 lb  363 pi   16 110   250   239   234 S-15311 AJOUTER
* Embobiné.   Pour le chariot spécialisé pour feuillards en acier embobiné voir le H-396. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER

LOTS DE PALETTES - ÉCONOMISEZ JUSQU'À 41 %

CONFORME À ASTM D3953
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR ÉPAIS-
SEUR
RÉSISTANCE À
LA RUPTURE
LONGUEUR
APPROX.
BOBINES/
PALETTE
LB/
BOBINE
PRIX PAR BOBINE POUR
JOINT
AJOUTER AU
PANIER
S-2080S 1/2 po 0,020 po 1 450 lb  3 087 pi 12 105   $140      S-827 AJOUTER
S-1644S 0,023 po 1 725 lb  2 688 pi   140      AJOUTER
S-6059S 0,031 po 2 260 lb  1 992 pi   140      AJOUTER
S-2081S 5/8 po 0,020 po 1 830 lb  2 478 pi 12 105   155      S-832 AJOUTER
S-2255S 0,023 po 2 150 lb  2 152 pi   138      AJOUTER
S-2082S 3/4 po 0,020 po 2 100 lb  2 058 pi 12 105   155      S-828 AJOUTER
S-2256S 0,023 po 2 470 lb  1 795 pi   140      AJOUTER
S-1084S 0,025 po 2 690 lb  1 649 pi   142      AJOUTER
S-6060S 0,029 po 3 320 lb  1 418 pi   128      AJOUTER
S-863S 0,031 po 3 500 lb  1 334 pi   128      AJOUTER
S-2997S* 1/4 po 0,025 po 4 650 lb  1 034 pi 20 110   137      S-833 AJOUTER
S-3974S* 0,029 po 5 450 lb  891 pi     127      AJOUTER
S-830S* 0,031 po 5 500 lb  836 pi     127      AJOUTER
S-15310S* 2 po 0,044 po 12 300 lb  363 pi   16 110   160      S-15311 AJOUTER
* Embobiné.   Pour le chariot spécialisé pour feuillards en acier embobiné voir le H-396. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
02/19/2020 05:03:59 PM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1