Under the Weatherᴹᴰ – Capsule TG

Protection contre le froid, le vent et la pluie. Un accessoire indispensable pour assister à des événements en plein air.
  • Abri instantané qui procure une visibilité de 3 côtés.
  • Porte avec fermeture à glissière, fenêtres latérales et ventilation à l'arrière.
  • La température peut atteindre jusqu'à 35 ºF de plus lorsque la tente est fermée.
  • Se monte en un clin d'œil. Se replie en forme de disque de 19 po de large.
  • Comprend un étui de transport et des pieux d'ancrage.
  • Augmentez votre confort avec les chauffe-mains, vendus séparément.

    OFFRE GRATUITE
    Gratuit sur demande avec
    commande Uline de 1 500 $ ou plus.

UNDER THE WEATHERᴹᴰ – CAPSULE TG

Bleu ou rouge
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
L. x l. x H.
PDS
(LB)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
S-24383 Capsule TG 48 x 48 x 59 po 7 173  Indiquer la couleur 
11/29/2021 02:15:40 PM; D CNWEB5 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000