3M 4957F – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

62 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Utiliser à des températures aussi basses que 0 °C (32 °F).
  • Pour coller les réflecteurs et les étiquettes de péage aux pare-chocs des véhicules.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique grise avec adhésif en acrylique basse température et doublure transparente en polyester.
Uline

3M 4957F – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-16399 1 po x 36 vg 75 lb 62 9 267 $ 254 $ 242 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
05/27/2020 01:12:13 AM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1