3M 4979F – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

62 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour installer les goulottes guide-fils et les conduits de câbles en vinyle. Excellente adhérence au béton peint, au plastique et au verre.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Plage de température de -40 °C à 95 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV, aux solvants et aux plastifiants – Ne décollera pas et ne dégradera pas les adhésifs. Intérieur/extérieur.
  • Mousse noire en acrylique avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène rouge.
Uline

3M 4979F – RUBAN ADHÉSIF VHB – NOIR

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-17436 1/2 po x 36 vg  80 lb 62 4 165 $ 157 $ 154 $ AJOUTER
S-17437 3/4 po x 36 vg  12 190 184 179 AJOUTER
S-17438 1 po x 36 vg  2 272 265 255 AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
05/27/2020 12:43:53 AM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1