3M 4622 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

45 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHB garantit une excellente adhérence.
  • Pour fixer les supports aux toits de camions et de remorques. Adhérence au métal, au verre et au plastique.
  • Mousse souple et flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières.
  • Plage de température de -40 °C à 93 °C (-40 °F à 200 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse en acrylique blanche avec adhésif en acrylique; doublure en polyéthylène vert.
Uline

3M 4622 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE
À LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-17457 1/2 po x 36 vg  70 lb 45 18 73 $ 71 $ 67 $  AJOUTER
S-17458 3/4 po x 36 vg  12 97 94 89  AJOUTER
S-17459 1 po x 36 vg  9 120 117 112  AJOUTER
05/27/2020 12:55:12 AM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1