3M 202 – Ruban-cache

Enrobez des articles difficiles comme les tuyaux en caoutchouc et le plastique. Colle instantanément.
  • S'adapte aux courbes et aux surfaces irrégulières.
  • Décollage sans trace de l'acier inoxydable, des surfaces thermolaquées, du caoutchouc EPDM et de l'aluminium alodine.
  • Résiste aux solvants et à l'humidité.
  • Supporte des températures allant jusqu'à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe de couleur naturelle avec adhésif en caoutchouc.
Uline

3M 202 – RUBAN-CACHE - Résistance à la traction de 27 lb

Nº DE
MODÈLE
TAILLE MIL ROUL./
CAISSE
LB/
CAISSE
PRIX DU ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
6 12 24 36+
 S-10268  1/2 po x 60 vg 5,4 72 13 20,00 $ 19,00 $ 17,00 $ 16,00 $ AJOUTER
 S-10269  3/4 po x 60 vg 48 13   25,00   24,00   22,00   21,00 AJOUTER
 S-10270  1 po x 60 vg 36 13   29,00   27,00   26,00   25,00 AJOUTER
 S-10271  2 po x 60 vg 24 16   57,00   55,00   52,00   50,00 AJOUTER
 S-10272  3 po x 60 vg 12 12   86,00   82,00   78,00   74,00 AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
01/19/2019 05:20:52 AM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1