Extincteurs

RECHARGEABLE

Facile à commander et économique, pour être toujours prêt.

Extincteurs de classe ABC
• Pour étouffer les feux de bois, de plastique, 
  de liquides et électriques.
• Cylindre en acier contenant de la poudre extinctrice au
  phosphate d'ammonium.
• Supports de fixation pour véhicule compris avec
  S-13585, S-13586 et S-2292.
• Supports de fixation murale inclus avec
  S-13587, S-14438 et S-15640.
Extincteurs à dioxyde de carbone offerts.

Extincteurs de classe K
• Extincteur S-15640 pour les feux de graisse de cuisine.

Armoires à extincteur, supports à extincteur supplémentaires et supports pour extincteur offerts.

Ne peut être expédié par avion ou le jour suivant.

EXTINCTEURS DE CLASSE ABC

MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ  CLASSIFICATION
ULC
TAILLE
larg. x Prof. x Haut.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
 S-13585 1/2 lb      1A:5B:C   6 x 4 x 16 po 78 $    75 $    AJOUTER
 S-13586 5 lb      3A:10B:C   8 x 5 x 16 po 89    86    AJOUTER
 S-22292 5 lb      3A:40B:C   8 x 5 x 16 po 93    90    AJOUTER
 S-13587 10 lb      6A:80B:C   8 x 5 x 21 po 132    127    AJOUTER
 S-14438 20 lb    10A:120B:C 10 x 7 x 23 po   235    227    AJOUTER

EXTINCTEURS DE CLASSE K

 S-15640 6 litres    2A:K 9 x 7 x 19 po 313    301    AJOUTER
06/18/2018 12:00:48 PM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1