Extincteurs

RECHARGEABLE

Facile à commander et économique, pour être toujours prêt.

Extincteurs de classe ABC
• Pour étouffer les feux de bois, de plastique, 
  de liquides et électriques.
• Cylindre en acier contenant de la poudre extinctrice au
  phosphate d'ammonium.
• Supports de fixation pour véhicule compris avec
  S-13585, S-13586 et S-22292.
• Supports de fixation murale inclus avec
  S-13587, S-14438 et S-15640.

Extincteurs de classe K
• Extincteur S-15640 pour les feux de graisse de cuisine.
• Le cylindre en acier inoxydable contient un agent chimique humide d'acétate de potassium.

Enseignes, étiquettes et options d'entreposage supplémentaires pour extincteur aussi offertes.

Ne peut être expédié par avion ou le jour suivant.
Uline

EXTINCTEURS DE CLASSE ABC

MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ  CLASSIFICATION
ULC
TAILLE
larg. x Prof. x Haut.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
 S-13585 1/2 lb      1A:5B:C   6 x 4 x 16 po 84 $    81 $    AJOUTER
 S-13586 5 lb      3A:10B:C   8 x 5 x 16 po 91    88    AJOUTER
 S-22292 5 lb      3A:40B:C   8 x 5 x 16 po 96    93    AJOUTER
 S-13587 10 lb      6A:80B:C   8 x 5 x 21 po 136    131    AJOUTER
 S-14438 20 lb    10A:120B:C 10 x 7 x 23 po   240    232    AJOUTER

EXTINCTEURS DE CLASSE K

Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ  CLASSIFICATION
ULC
TAILLE
larg. x Prof. x Haut.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
 S-15640 6 litres    2A:K 9 x 7 x 19 po 320 $    310 $    AJOUTER
08/19/2019 06:16:40 PM; D CNWEB4 -0-0/0,0-1