Extincteurs

RECHARGEABLE

Facile à commander et économique, pour être toujours prêt.

Extincteurs de classe ABC
• Pour étouffer les feux de bois, de plastique, 
  de liquides et électriques.
• Cylindre en acier contenant de la poudre extinctrice au
  phosphate d'ammonium.
• Supports de fixation pour véhicules inclus
  avec les modèles S-13585 et S-13586.
• Supports de fixation murale inclus avec
  S-13587, S-14438 et S-15640.
Extincteurs à dioxyde de carbone offerts.

Extincteurs de classe K
• Extincteur S-15640 pour les feux de graisse de cuisine.

Fire Extinguisher Cabinets, additional Brackets and Stands available.

Ne peut être expédié par avion ou le jour suivant.

EXTINCTEURS DE CLASSE ABC

MATIÈRES DANGEREUSES – DES FRAIS D'EXPÉDITION SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT S'APPLIQUER
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ  CLASSIFICATION
ULC
TAILLE
larg. x Prof. x Haut.
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
S-13585 1/2 lb 1A:5B:C     6 x 4 x 16 po      78 $ 75 $ AJOUTER
S-13586 5 lb 3A:10B:C     8 x 5 x 16 po      89 86 AJOUTER
S-13587 10 lb 6A:80B:C     8 x 5 x 21 po      132 127 AJOUTER
S-14438 20 lb 10A:120B:C   10 x 7 x 23 po      235 227 AJOUTER

EXTINCTEURS DE CLASSE K

S-15640 6 litres 2A:K 9 x 7 x 19 po      313 301 AJOUTER
01/18/2018 01:32:44 PM; D CNWEB3 -0-0/0,0-1