3M – Ruban adhésif – Double face

3M – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF

3M – Ruban de mousse adhésif

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN URÉTHANE – DOUBLE FACE :
Utilisation intérieure. Installations générales.

  • 3M 110

    Léger. Pour surfaces lisses.

  • 3M 4004

    Robuste. Épaisseur de 1/4 po.

  • 3M 4008

    Robuste. Épaisseur de 1/8 po.

  • 3M 4016

    Poids léger à moyen. Épaisseur de 1/16 po.

  • 3M 4026

    Poids léger à moyen. Épaisseur de 1/16 po.

  • 3M 4032

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

  • 3M 4052

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

  • 3M 4056

    Poids léger à moyen. Épaisseur de 1/16 po. Noir.

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN POLYÉTHYLÈNE – DOUBLE FACE :
Utilisation intérieure. S'adapte à presque toutes les surfaces

  • 3M 4462

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

  • 3M 4466

    Poids léger à moyen. Épaisseur de 1/16 po.

  • 3M 4492

    Intérieur/extérieur. Épaisseur de 1/32 po.

  • 3M 4496

    Intérieur/extérieur. Épaisseur de 1/16 po.

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE – DOUBLE FACE :

  • 3M 03609

    Poids léger à moyen. Épaisseur de 1/16 po.

  • 3M 4658F

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

3M – RUBAN ADHÉSIF À FILM

3M – Ruban adhésif à film

RUBAN ADHÉSIF EN POLYESTER – DOUBLE FACE :
Robuste.

  • 3M 415

    Pour coller et attacher du papier.

  • 3M 442KW

    Pour coller du métal, du verre et du plastique.

  • 3M 444

    Pour coller le plastique. Grande résistance de collage.

  • 3M 9420

    Pour coller les films, les feuilles d'aluminium et les papiers.

  • 3M 9495LE

    Adhère aux plastiques glissants et aux peintures à revêtement en poudre.

  • 3M 9500PC

    Permet de coller du métal sur du plastique. Haute température.

  • 3M 9629PC

    Permet de coller du plastique sur du métal. Adhérence rapide.

  • 3M 9731

    Permet de coller du métal, du verre ou du plastique sur des surfaces en silicone.

  • 3M 9088

    Permet de coller de l'acier inoxydable et du bois.

  • 3M 9832

    Excellent pour le travail du bois. Haute température.

RUBAN ADHÉSIF EN POLYPROPYLÈNE – DOUBLE FACE :
Universel.

  • 3M 476XL

    Pour sceller les boîtes et les tubes avant l'expédition.

  • 3M 9576

    Pour coller et attacher du papier.

RUBAN ADHÉSIF EN POLYÉTHYLÈNE – DOUBLE FACE :
Universel.

  • 3M 9443NP

    Installation de tissu. Grande adhérence.

  • 3M 9589

    Travaux généraux d'installation, d'assemblage et de collage.

  • 3M 9579

    Pour coller les extrémités de tapis. Grande adhérence.

RUBAN ADHÉSIF EN PVC – DOUBLE FACE :
Grande adhérence.

  • 3M 9087

    Ruban épais et collant pour les surfaces rudes.

RUBAN ADHÉSIF EN TISSU – DOUBLE FACE :
Se déchire à la main.

  • 3M 469

    Rouge, facile à voir pour l'épissage de papier.

  • 3M 9086

    Grande adhérence instantanée.

  • 3M 9456

    Adhésif performant pour le carton et le plastique.

RUBAN ADHÉSIF SANS ACIDE – DOUBLE FACE :

  • 3M 889

    Ruban adhésif robuste sans acide pour coller des illustrations, des photos et des documents.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER

3M – Ruban adhésif en papier

RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER – DOUBLE FACE :
Excellente adhérence rapide.

  • 3M 401M

    Installation de plaques d'impression.

  • 3M 410M

    Travaux de contrecollage et de collage ou installation de plaques d'impression.

3M – RUBAN ADHÉSIF – DÉCOLLABLE

3M – Ruban adhésif – Décollable

RUBAN ADHÉSIF – DÉCOLLABLE, DOUBLE FACE :
Accrochage temporaire.

  • 3M 665

    Sans doublure. À usages multiples.

  • 3M 666

    Doublure facile à décoller. À usages multiples.

  • 3M 9415PC

    Le ruban adhésif « Post-Itᴹᴰ ». Adhésif à très faible adhérence.

  • 3M 9425

    Très grande résistance de collage. Facilement décollable.

3M – Ruban adhésif de montage

Ruban adhésif de montage

  • 3M 110 MR

    Adhère à la brique, aux cloisons sèches et au béton.

  • 3M 414

    Sérieusement résistant. Pour un usage intérieur/extérieur.

  • 3M 4010

    Pour les montages légers. Usage intérieur.

  • 3M 4011

    Résistant aux intempéries. Usage extérieur.

3M – RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS

3M – Ruban adhésif pour tapis

RUBAN ADHÉSIF POUR TAPIS – DOUBLE FACE :
Permanent. Résistant aux intempéries.

10/21/2020 03:12:59 a.m.; CNWEB4