3M – RUBAN ADHÉSIF À COUCHE SIMPLE

3M – RUBAN ADHÉSIF À FILM

Ruban adhésif à film

3M – RUBAN ADHÉSIF EN VINYLE :
Grande adhésion. Flexible. Résistant à l'abrasion.

  • 3M 470

    Masque durant le processus de galvanoplastie.

  • 3M 471

    Catégorie supérieure. Marquage de passage et de sécurité ou étiquetage de couleur.

  • 3M 472

    Le ruban adhésif en vinyle pour l'extérieur le plus épais sur le marché.

  • 3M 764

    Étiquetage de couleur à usages multiples et marquage de passage.

  • 3M 766

    Tout usage. Marquage en entrepôt. Jaune/noir.

  • 3M 767

    Tout usage. Équipement de sécurité. Rouge/blanc.

  • 3M 5700

    Pour marquer les voies et les endroits présentant un risque d'accident. Blanc/noir.

  • 3M 5702

    Pour marquer les voies et les endroits présentant un risque d'accident. Jaune/noir.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYESTER :
Support fiable pour épissage et scellage robustes.

  • 3M 335

    Protège les surfaces durant la fabrication, l'expédition et l'entreposage. Rose.

  • 3M 336

    Protège les surfaces durant la fabrication, l'expédition et l'entreposage. Transparent.

  • 3M 396

    Adhère instantanément aux matériaux difficiles à coller, comme le polyester ou le polyéthylène.

  • 3M 850

    Tout usage. Décollage sans trace.

  • 3M 851

    Masque les cartes de circuits imprimés durant la production et la réparation.

  • 3M 853

    Ruban d'épissage à haute tension.

  • 3M 854

    Protège les surfaces durant la dorure électrolytique.

  • 3M 1280

    Protège les cartes de circuits imprimés durant la galvanoplastie.

  • 3M 8402

    Très résistant à la chaleur. Adhère aux surfaces recouvertes de silicone.

  • 3M 8403

    Pour l'épissage de papiers recouverts de silicone.

  • 3M 8412

    Ruban adhésif pour renforcer les bordures. Robuste.

  • 3M 8901

    Masquage de peinture avec un revêtement en poudre.

  • 3M 8902

    Masquage à température élevée. Plus épais et très résistant à la traction.

  • 3M 8911

    Masquage à température élevée. Transparent. Masquage mince.

  • 3M 8992

    Masquage de surfaces avec revêtement en poudre à température élevée.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYÉTHYLÈNE :
Flexible. Grande résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.

  • 3M 480

    Adhésif en acrylique transparent pour des réparations pratiquement invisibles.

  • 3M 483

    Léger. Épaisseur de 1/32 po.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN POLYURÉTHANE :
Protection de surfaces longue durée. Flexible.

  • 3M 8561

    Ruban adhésif protégeant les surfaces pour une utilisation industrielle.

  • 3M 8663

    Protection contres les roches, les éraflures et la rouille.

  • 3M 8671

    Ruban adhésif de protection catégorie aviation.

  • 3M 8672

    Ruban adhésif protecteur transparent polyvalent pour l'extérieur.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN PTFE :
Protège les pièces de machinerie. Ne colle pas. Facile à enlever.

  • 3M 5151

    Ruban adhésif de surface à usages multiples pour les entonnoirs de convoyeur et les rouleaux d'imprimante. Haute température, frottement réduit.

  • 3M 5153

    Ruban adhésif de surface pour l'équipement industriel. Résistant à l'abrasion.

  • 3M 5451

    Ruban adhésif de surface pour les thermoscelleuses. Haute température, frottement réduit.

  • 3M 5453

    Ruban adhésif de surface robuste pour les thermoscelleuses. Grande résistance à l'abrasion pour prolonger la durée de vie. Haute température, frottement réduit.

  • 3M 5480

    Ruban antiadhésion pour emballer les rouleaux. Très flexible.

  • 3M 5490

    Emballe le rouleau guide pour une circulation fluide des matériaux. Glissant, repose à plat.

  • 3M 5491

    Prolonge la durée de vie des courroies et des rouleaux.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN NYLON :
Ruban adhésif évolué adhérant au composite et au métal.

  • 3M 855

    Masquage à haute température. Adhésif sans silicone pour un décollage sans trace.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN FEUILLE MÉTALLIQUE :

Ruban métallique

3M – RUBAN ADHÉSIF EN ALUMINIUM :
Retenue, scellage et rapiéçage à l'intérieur et à l'extérieur.

  • 3M 363

    Très résistant aux températures élevées. Protège les câbles et les instruments sensibles à la chaleur.

  • 3M 425

    Polyvalent. Scelle les tuyaux, répare les camions, protège les pièces et l'équipement.

  • 3M 427

    Doublé. Protège les pièces et l'équipement.

  • 3M 431

    Très flexible. Scelle et répare de façon permanente les camions et l'équipement.

  • 3M 433

    Très résistant aux températures élevées. Pour emballer les supports de moteur et les couvertures isolantes.

  • 3M 438

    Robuste. Protège les câbles d'électroménagers.

  • 3M 2552

    Ruban adhésif en aluminium pour l'amortissement du son et des vibrations.

  • 3M 3311

    Polyvalent. Répare les tuyaux et minimise les fuites.

  • 3M 3350

    Scellage durable pour les travaux de conduits de CVC flexibles.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER DE PLOMB :
Étanche à la radiation et à l'humidité. Conduit l'électricité et la chaleur.

  • 3M 420

    Excellente flexibilité. Masque durant les processus de galvanoplastie et de décapage de peinture.

  • 3M 421

    Ruban adhésif en plomb sans doublure. Protège de la radiation et de l'humidité.

3M – RUBAN ADHÉSIF EN FEUILLE DE CUIVRE :
Blindage contre les interférences électromagnétiques. Métallisation et montage des composants.

  • 3M 3313

    Flexible. Protège des interférences.

3M – RUBAN ADHÉSIF POUR SURFACE GLISSANTE

Ruban adhésif pour surface glissante

3M – RUBAN ADHÉSIF POUR SURFACE GLISSANTE :
Réduit la friction, le bruit et la vibration de l'équipement.

  • 3M 5401

    Support en silicone pour une traction non collante sur les rouleaux de presse à imprimer.

  • 3M 5421

    Résistant à l'abrasion. Assure une surface anticollante. Protège l'équipement contre l'usure.

  • 3M 5423

    Ruban adhésif de surface anticollant plus épais. Résistant à l'abrasion.

  • 3M 5430

    Réduit le grincement des véhicules et de l'équipement. Transparent.

  • 3M 9324

    Réduit le grincement des véhicules et de l'équipement. Noir.

05/27/2020 06:55:34 a.m.; CNWEB3