3M – Rubans de mousse adhésifs – Une face

3M – Ruban de mousse adhésif

Mousse

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN URÉTHANE :
Usage intérieur. Rembourrage et isolation.

  • 3M 4116

    Épaisseur de 1/16 po, résistance à la traction de 115 lb.

  • 3M 4317

    Épaisseur de 3/8 po, résistance à la traction de 25 lb. Très confortable.

  • 3M 4318

    Épaisseur de 1/8 po, résistance à la traction de 25 lb. Très confortable.

RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN VINYLE :
Résistant aux intempéries. Rembourrage et isolation.

  • 3M 4504

    Épaisseur de 1/4 po. Haute densité.

  • 3M 4508

    Épaisseur de 1/8 po. Haute densité.

  • 3M 4516

    Épaisseur de 1/16 po. Haute densité.

  • 3M 4714

    Épaisseur de 1/4 po. Densité moyenne.

  • 3M 4718

    Épaisseur de 1/8 po. Densité moyenne.

  • 3M 4726

    Épaisseur de 1/16 po. Densité moyenne.

21/08/2019 05 h 07 m 33 s PM; CNWEB4