Palette industrielle en plastique – 48 x 40 po, noir

Plastique solide moulé par injection. Réutilisable.
  • Recommandé pour les envois internationaux lorsque les palettes en bois nécessitent un traitement thermique ou une fumigation.
  • 40 palettes empilables sur une hauteur de 8 pieds.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Résistant aux intempéries à des températures jusqu'à 49 °C (120 °F).
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ PONDÉRALE PDS
D'EXP.
PRIX UNITAIRE (MIN. 5) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
PLANCHER FOURCHE 5 10 20+
H-1023 48 x 40 po, noir 10 000 lb 2 700 lb 22 lb 72 $ 72 $ 72 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 5,8 po
  • Hauteur de l'ouverture de la fourche : 3,8 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
MATÉRIAU :
  • PEHD 100 % recyclé (polyéthylène haute densité)
TEMPÉRATURE :
  • -29 à 71 °C (-20 à 160 °F)
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
STYLE :
  • Trous de drainage dans les pieds.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.
  • Exempté de la NIMP 15 car elle ne s'applique qu'aux palettes en bois.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 102 cm48 x 40 po
CAPACITÉ PONDÉRALE DU PLANCHER4 535 kg10 000 lb
CAPACITÉ PONDÉRALE DE LA FOURCHE1 225 kg2 700 lb
POIDS D'EXPÉDITION10 kg22 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 07:00:12 PM; CNWEB26