Chaise en cuir de luxe – Gris

La chaise du capitaine. Un siège spacieux de première classe au style sportif.
  • Siège en mousse moulée de 6 po d'épaisseur avec revêtement en cuir reconstitué.
  • Dossier haut et confortable avec appuie-tête réglable.
  • Accoudoirs rembourrés qui peuvent être levés pour faciliter l'accès.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-10249GR 21 x 20 po 300 20 à 24 po 53 414 $ 393 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 28 1/2 x 30 1/2 x 45 3/8 – 49 1/2 po (l x D x H)
  • Dossier : 22 x 28 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 28 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 31 1/2 po
  • Base (diamètre) : 26 1/2 po
  • Roulettes : 2 1/4 x 2 po (larg. x diam.) 
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène coloré avec rembourrage
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Bascule standard
    • Cran de bascule verticale
    • Hauteur de l'appui-tête
    • Tension d'inclinaison
  • Classe 4 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utilisez une solution d'alcool isopropylique et d'eau à 50 %.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.53 x 51 cm21 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE51 à 61 cm20 à 24 po
POIDS24 kg53 lb
PIÈCES :
  • H-4114-GAS Vérin pneumatique pour chaise de travail de luxe en maille
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:24 AM; CNWEB26