Metro – Table de conférence avec système d'alimentation – 192 x 48 po, noyer

Tables spacieuses et massives pour les réunions du conseil d'administration et les remue-méninges créatifs.
  • Cadre en acier robuste avec pieds tubulaires rectangulaires et pattes de nivellement.
  • Surface stratifiée durable de 1 1/2 po d'épaisseur avec bords en PVC. Hauteur de table de 30 po.
  • Système d’alimentation électrique rabattable : 4 prises/4 ports USB.
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10281 Rectangle 192 x 48 po 16 304 2 588 $ 2 484 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 189 x 47 1/4 x 29 15/16 po (Long. x larg. x Haut.) 
  • Pieds : 2 3/8 x 1 5/8 po (long. x larg.)
  • Cordon (longueur) : 8 pi
COMPREND :
  • (5) Pinces pour gestion des câbles
SPÉCIFICATIONS :
  • Centre d'alimentation :
    • Certifié cULus
    • Prises électriques :
      • 15 amps
      • 125 V
      • Fiche à 3 broches
    • Ports USB :
      • Type A
      • 3,4 ampères
      • 5 V
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : Panneau de particules/MDF/nids d'abeilles en papier
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
CAPACITÉ :
  • 250 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.488 x 122 cm192 x 48 po
POIDS138 kg304 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 01:56:33 AM; CNWEB26