Metro – Bureau en L avec retour à hauteur réglable – 60 x 72 po, noyer

Levez-vous pour maintenir une bonne santé. Le retour de bureau permet de passer de la position assise à la position debout en quelques secondes.
  • Commande par bouton-poussoir simple à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Le retour s'ajuste de 30 à 48 po de hauteur. Pour la configuration du côté gauche ou droit.
  • Alimenté par 2 moteurs électriques silencieux.
  • 3 passe-câbles.
  • Cordon d'alimentation de 9 pi.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10357 Hauteur
réglable
60 x 72 po 250 1 677 $ 1 635 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 59 1/8 x 70 7/8 x 29 1/2 po (long. x larg. x haut.)
  • De table : 59 1/8 x 23 5/8 po (larg. x prof.)
  • Retour : 47 1/4 x 23 5/8 x 29 15/16 – 48 1/16 po (l x D x H)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Cache-jambes : 
    • Bureau : 54 x 15 3/4 po (Long. x Haut.)
    • Retour : 47 1/4 x 15 3/4 po (L x H)
  • Pieds : 2 3/8 x 1 5/8 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Cadre : Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
  • retour à hauteur réglable :
    • Boutons Haut/Bas
    • Protection contre la surchauffe
    • Affichage de la hauteur en pouces et millimètres.
CAPACITÉ :
  • 250 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/2 po par seconde
  • Certification cULus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 183 cm60 x 72 po
POIDS113 kg250 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – 2 3/8 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 01:59:25 AM; CNWEB26