3M TC/TC-Q – Pistolet à colle – 58 po, 250 watts

Bâton de colle nervuré procurant un flux constant pour un meilleur rendement. Sans gouttes.
  • Poignée ergonomique à prise souple pour plus de confort et moins de fatigue.
  • Pistolet résistant léger pesant moins de 2 lb.
  • Température s'élevant à 194 °C (380 °F) en 6 minutes.
  • À utiliser avec les bâtons de colle 3M TC/TC-Q.
Nº DE
MODÈLE
BÂTONS
À UTILISER
DESCRIPTION WATTS PLAGE
DE TEMP.
RENDEMENT
LB/HEURE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
H-10947 5/8 po TC/TC-Q 250 194° C 4 256 $ 243 $ 230 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 10 1/2 x 2 x 9 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Longueur du cordon : 10 pi
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
BÂTONS À UTILISER16 mm5/8 po
PLAGE DE TEMPÉRATURE 193 °C380 °F
DÉBIT EN POIDS/HEURE2 kg/h4 lb/h
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 03:39:45 PM; CNWEB26