Uline – Chaise moderne en maille – Gris

Dossier profilé en maille respirante. Élégant et propre.
  • Tissu chiné de haute qualité recouvrant un siège en mousse moulée de 3 po d'épaisseur.
  • Profondeur d'assise et accoudoirs rembourrés à 3 directions réglables.
  • Tension d'inclinaison réglable avec 4 présélections faciles à utiliser.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11053GR 20 x 20 po 300 18 à 22 po 40 407 $ 393 $  AJOUTER
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 5 : H-11055
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 1/8 x 27 1/2 x 40 1/8 – 43 3/8 po (l x D x H)
  • Siège :
    • Profondeur : 19 3/8 po
    • Profondeur avec siège coulissant : 21 1/4 po
  • Dossier (hauteur) : 28 7/8 po
  • Hauteur des accoudoirs (siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 24 1/4 po
    • Réglage le plus haut : 27 1/4 po
  • Base : 27 1/2 po
  • Roulettes : 1 1/4 x 2 3/8 po (l x diam.)
ÉPAISSEUR :
  • Siège (réelles) : 3 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Dossier : Maille 100 % polyester
  • Accoudoirs : Polypropylène avec rembourrage en polyuréthane
  • Siège : Tissu d'ameublement 100 % polyester
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison autopondérée
    • Siège coulissant
    • Hauteur, largeur et profondeur des accoudoirs.
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 51 cm20 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS18 kg40 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:17 AM; CNWEB26