Chaise de jeu en cuir – Noir/rouge

Passez au niveau supérieur avec ce siège. Ajustable sur mesure pour des heures de confort.
  • Cuir épais reconstitué recouvrant un siège moelleux en mousse moulée de 4 1/2 po d'épaisseur.
  • Design ajusté avec dossier en confessional avec support lombaire ajustable. S'incline à 115º.
  • Accoudoirs rembourrés ajustables « 4D ».
  • Inclinaison ajustable et blocable au niveau des genoux.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-11087R Cuir 21 x 20 po 300 18 à 21 po 58 490 $ 469 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 29 1/4 x 24 1/2 x 49 3/4 – 52 1/4 po (l x D x H)
  • Siège :
    • Réelles : 20 1/2 x 19 3/4 po
    • Hauteur (réelle) : 18 1/2 – 21 po
  • Dossier : 22 x 32 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 25 1/8 po
    • Réglage le plus haut : 28 1/4 po
  • Base (diamètre) : 27 3/8 po
  • Roulettes : 2 x 2 3/8 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Nylon avec rembourrage en polyuréthane
  • Base : Acier
  • Roulettes : Polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Profondeur lombaire ajustable
    • Accoudoirs réglables (hauteur, largeur, profondeur, angle)
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Tension d'inclinaison
    • Inclinaison des genoux
  • Inclinaison totale (dos/genou) : 130°
  • Classe 4 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utilisez une solution d'alcool isopropylique et d'eau à 50 %.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.53 x 51 cm21 x 20 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 53 cm18 à 21 po
POIDS26 kg58 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:28 AM; CNWEB26