Metro – Bureau à hauteur réglable – 72 x 30 po, noyer

Trouvez la hauteur qui convient à votre espace de travail.
  • Commande à bouton-poussoir facile à utiliser avec 4 hauteurs programmables.
  • Surface de travail stratifiée de 1 1/2 po d'épaisseur avec 2 passe-câbles.
  • Pieds télescopiques ajustables de 26 à 50 po en hauteur.
  • Cache-jambes pleine grandeur.
  • Alimenté par des moteurs électriques silencieux.
  • Cordon d'alimentation de 9 pi.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS 
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11112 Bureau 72 x 30 po 275 135 1 249 $ 1 222 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 70 7/8 x 29 1/2 x 26 1/8 – 50 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Cache-jambes : 59 x 15 3/4 po (Long. x Haut.)
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Cadre : Acier thermolaqué
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons Haut/Bas
  • Protection contre la surchauffe
  • Affichage de la hauteur en pouces et centimètres.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 6 amps
    • 50/60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 3/8 po par seconde
  • Certification cTUVus
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS61 kg135 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – 2 3/8 po, noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 01:59:52 AM; CNWEB26