Downtown – Bureau de direction avec devant arqué – 72 x 36 po, gris

Style moderne et durabilité classique. Parfait pour un coin bureau.
  • Surface stratifiée de 1 1/4 po d'épaisseur avec bords biseautés et bordure argentée. 2 passe-câbles. Hauteur de 30 po.
  • Conception entièrement fermée avec classeurs à caisson verrouillables.
  • Design attrayant avec 6 po d'espace de bureau supplémentaire pour étaler votre travail.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11243GR Bureau avec devant arqué 72 x 36 po 280 1 656 $ 1 622 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 70 7/8 x 35 7/16 x 29 7/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) : 12 3/16 x 19 po (Larg. x Prof.)
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
  • Espace pour les genoux des clients (profondeur) : 10 1/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Cache-jambes : 5/8 po
  • Caissons : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Les tiroirs pour dossiers peuvent être utilisés pour le rangement de dossiers de format commercial ou de grand format.
  • Les caissons ont des serrures différentes.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.
CAPACITÉ :
  • Tiroir : 15 lb distribuées également
  • Tiroir classeur : 35 lb distribuées également
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 91 cm72 x 36 po
POIDS127 kg280 lb
PIÈCES :
  • H-9199 Clé principale pour meuble de rangement Downtown
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 01:59:32 AM; CNWEB26