MillerMD DuraFlex PythonMC – Harnais de sécurité

Protection antichute durable pour ouvriers d'entrepôt ou en construction.
  • Sangles Duraflex qui s'étendent avec les mouvements du corps pour une plus grande mobilité.
  • Bretelles à rembourrage tubulaire offrant un excellent confort.
  • Sangles de jambe en nylon légères et durables.
  • Raccord rapide à l'anneau du harnais de sécurité avec des longes rétractables ou avec amortisseur. Vendues séparément.

    Cushioned Tubular Webbing
Conforme à CSA Z259.10
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS CAPACITÉ
DE CHARGE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
H-1296 DuraFlex PythonMC Universel 400 lb 181 $ 174 $ 168 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ouverture de jambe : 10 – 31 po
DIMENSIONS :
  • Hauteur : 5 pi 9 po – 6 pi 7 po
  • Poids : 190 – 340 lb
MATÉRIAU :
  • Sangle :
    • Polyester : 85 %
    • Élastomère d'uréthane : 15 %
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau est la capacité testée par les fabricants.
  • La capacité de l'ANSI est indiquée sur l'étiquette du produit.
STYLE :
  • Anneaux en D : dos
  • Boucle : Languette
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme :
    • ANSI Z359.1
    • ANSI A10.32
    • OSHA 1926.502
    • CSA Z259.1
DIVERS :
  • Arrêter l'utilisation tout de suite après une chute.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ PONDÉRALE181 kg400 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
07/06/2020 07:55:37 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1