Tapis de sécurité – 3 x 10 pi

ENTREPÔTS

Utilisé dans les ateliers d'usinage et les entrepôts et sur les chaînes de montage.
  • Caoutchouc de haute catégorie. Convient aux surfaces mouillées ou sèches.
  • Tapis antifatigue robuste et matelassé offrant une adhérence et un drainage exceptionnels.
  • Bordures jaunes biseautées sur 3 côtés, conformes à l'OSHA.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1327 Sécurité 3 x 10 pi 7/8 po 88 471 $ 462 $ 449 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 38 x 124 po (long. x larg.)
  • Trous de drainage : 1 po
MATÉRIAU :
  • Tapis : Caoutchouc butadiène-styrène (SBR)
  • Bordures : 100 % de caoutchouc nitrile
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -29º à 93 °C (-20º à 200 °F)
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé : 10 %
UTILISATION :
  • Pour une utilisation à l'intérieur seulement.
  • Une seule pièce. Ne se sépare pas.
  • Non sécuritaire pour le soudage.
  • Résiste aux huiles de coupe industrielles.
  • Tapis : Résiste aux graisses et aux huiles.
  • Bordures : Résistant aux graisses et aux produits chimiques.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Récurer à l'aide d'une brosse de lavage au besoin.
  • Utiliser un détergent à pH neutre.
  • Rincer avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur à pression.
  • Suspendre pour sécher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non approuvé par l'OSHA
  • Non antistatique
  • Non conducteur
  • Ne dissipe pas l'électricité statique
  • Non résistant au feu
  • Non antimicrobien
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS91 cm x 3 M3 x 10 pi
ÉPAISSEUR22 mm7/8 po
POIDS40 kg88 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/03/2026 09 h 27 m 09 s PM; CNWEB5