Chariot à plateforme en plastique à roues en polyoléfine – 30 x 60 po

Pratiquement sans entretien. Peut être utilisé dans n'importe quel bureau, entrepôt ou atelier.
  • Plateforme solide en plastique ne se déforme, ne s'écaille, ne se cabosse et ne rouille pas.
  • Coins arrondis qui protègent les murs et les meubles.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
  • Roulettes de rechange offertes.
Nº DE
MODÈLE
CADRE
larg. x Long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-1827BL 30 x 60 po 2 000 lb Polyoléfine 110 515 $ 489 $ AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur à la poignée (du dessus de la plateforme jusqu'en haut de la poignée) : 28 po

MATÉRIAU :
  • Plateforme : Mousse PEHD (polyéthylène haute densité)   

CARACTÉRISTIQUES :
  • Poignée amovible. Peut devenir fixe en serrant les boulons.
  • Renfort métallique sous la plateforme.
    • Deux poutres en acier de 1 1/2 x 1 po suivent la longueur de la plateforme.

ROULETTES COMPATIBLES : Matériel d'installation non compris.
Polyuréthane – 5 po
Fixes : H-4230
Pivotantes : H-4231
Pivotantes avec frein : H-4232
Polyoléfine – 6 poH-3322
Polyuréthane – 6 poH-4942
Caoutchouc – 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112
Polyuréthane – 8 poH-4943
Pneumatique – 8 poH-3328
Ensemble gris : H-2505CASKIT
Ensemble noir : H-2473CASKIT
Caoutchouc – 8 poH-3327
H-2530-SWVL
H-2530RIGID
Pneumatique – 10 poH-3329


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR DE LA PLATEFORME76 x 152 cm30 x 60 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT907 kg2 000 lb
POIDS50 kg110 lb
PIÈCES :
  • H-3323R Roulette en polyoléfine robuste – 8 x 2 po, fixe
  • H-3323S Roulette en polyoléfine robuste – 8 x 2 po, pivotant
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
H-1827BL -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
25/05/2019 09 h 53 m 20 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1