Tapis d'entrée en gazon synthétique – 4 x 10 pi, vert

Les fibres robustes de gazon synthétique nettoient la boue, la saleté et l'humidité sous les chaussures.
  • Pour les halls d'entrée des clubs de golf, les terrasses de restaurant et les pavillons.
  • Le revers en caoutchouc ne craque pas et ne courbe pas.
  • Les couleurs résistent à la décoloration par le soleil. Antidérapant.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS ÉPAISSEUR PRIX UNITAIRE ÉPAISSEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1987G Gazon synthétique 4 x 10 pi 3/8 po STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  260 $
Prix courant 422,00 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 45 x 118 po (long. x larg.)
MATÉRIAU :
  • Fibres : Nylon teint en solution (ne décolore pas au soleil)
  • Doublure/bordures : Caoutchouc butadiène-styrène (SBR)
  • La couleur du tapis peut varier selon le lot.
CARACTÉRISTIQUES :
  • 26 oz/verge carrée
  • Tapis à poils coupés
  • Résiste aux rayons UV
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé :
    • Fibre : 100 %
    • Endos : 20 %
UTILISATION :
  • Durée de vie moyenne : 1 à 3 ans
  • Le tapis glissera légèrement s'il est placé sur une surface recouverte de tapis.
    • Utiliser des bandes antidérapantes S-12331 pour fixer le tapis sur les surfaces dures ou recouvertes de tapis.
  • Les chaises glisseront facilement sur le tapis.
  • Le sel et le déverglaçant n'ont pas d'effet négatif sur le tapis.
  • Recommandé pour une utilisation extérieure.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Balayer et aspirer quotidiennement.
  • Utiliser un nettoyeur à pression ou un tuyau de jardin pour laver le tapis.
  • Suspendre pour sécher.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non antistatique
  • Non antimicrobien
  • Non résistant à l'huile
  • Non ignifuge
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS122 cm x 3 M4 x 10 pi
ÉPAISSEUR10 mm3/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
25/03/2023 07 h 10 m 12 s PM; CNWEB5 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000