RubbermaidMD GluttonMD – Bac de recyclage – 56 gallons

Contenants solides pour papier, canettes et bouteilles destinés au recyclage.
  • Plastique robuste sans risque de craquer, de s’ébrécher ou de se déformer.
  • Pour les cafétérias et les salles de pause.
  • Intérieur/extérieur.
  • Utilisez les sacs poubelle Uline Steel TuffMD recommandés.
  • Couvercle vendu séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ  DIMENSIONS
L. x l. x H.
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-2181 Gluttonᴹᴰ 56 gallon(s) 26 x 23 x 31 po 17 277 $ 271 $ 264 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur réel : 25 1/2 x 22 3/4 x 31 1/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Intérieur : 23 5/8 x 20 5/8 x 30 7/8 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Avec couvercle H-2182 (vendu séparément) : 26 5/8 x 23 x 43 1/2 po (long. x larg. x haut.)
TEMPÉRATURE :
  • -De - 29 à 66 °C (de -20 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les logos de recyclage sont estampés à chaud.
CAPACITÉ :
  • Poids : 200 lb
  • Gallon américain
SPÉCIFICATIONS :
  • Protection UV
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé :
    • Postconsommation : 20 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 212 L56 gal
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR66 x 58 x 79 cm26 x 23 x 31 po
POIDS8 kg17 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2182 RubbermaidMD GluttonMD – Couvercle de bac de recyclage – 56 gallons
  • S-13522 Steel TuffMD – Sacs poubelle – 1,7 mil, 65 gallons
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
13/08/2020 11 h 32 m 01 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1