Ohaus DefenderMD 5000 – Balance d'établi de luxe – 500 lb x 0,05 lb

APPROUVÉ PAR MESURES CANADA

Supporte l'utilisation industrielle. Haute précision.
  • Plateau en acier inoxydable extra large.
  • Affichage/module réglable avec cordon de 6 pi.
  • Conversion LB/KG.
  • Fonctionne avec 6 piles C ou l'adaptateur c.a. compris.
  • Tour de montage optionnelle offerte.
GARANTIE DE 1 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DIM.
PLATEFORME
STYLE
PLATEFORME
CAPACITÉ/
PRÉCISION
EXP.
LB
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-2291 24 x 24 x 6 2/5 po Acier
inoxydable
500 lb x 0,05 lb 92 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  1 197 $
Prix régulier 2 414 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
AVANT L'UTILISATION : 
  • Retirer quatre espaceurs d'expédition rouges (situés sous la plateforme en acier inoxydable). 
  • L'adaptateur c.a. est dans une boîte de carton ondulé collée dans l'emballage en styromousse.
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Interface informatique : Port RS232
  • L'affichage en grammes va jusqu'à deux décimales.
SPÉCIFICATIONS :
  • Unités de pesée :
    • Livre
    • Once
    • Kilogramme
    • Gramme
    • Livre :Once
    • Tonnes métriques
    • Personnalisé
  • Précision :
    • 0,05 lb
    • 0,02 kg
CONFORMITÉ :
  • Homologué par le NTEP et approuvé par Mesures Canada.
  • Non légal pour le commerce jusqu'à inspection.
  • Approuvé CSA
  • Étalonnage :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
    • Les vibrations durant l'expédition peuvent dérégler l'étalonnage.
    • Uline recommande de revérifier l'étalonnage avant d'utiliser la balance pour la première fois.
    • Consultez les instructions pour connaître les étapes de l'étalonnage.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
  • Le plateau peut être nettoyé, mais PAS plongé dans l'eau. 
  • Ne pas retirer le plateau pour le nettoyer.
ACCESSOIRES :
  • Adaptateur : H-2290AC (aucun branchement requis)
  • Ensemble de roues : H-7427
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Ohaus : D51P250QX5
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ/PRÉCISION227 kg x 23 g500 lb x 0,05 lb
DIMENSIONS DE LA PLATEFORME61 x 61 x 16 cm24 x 24 x 6 2/5 po
POIDS D'EXPÉDITION42 kg92 lb
ACCESSOIRES :
  • H-8093 Ohaus – Imprimante de balance
PIÈCES :
  • H-8548 Batterie optionnelle pour balances numériques Ohaus DefenderMD 5000
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
13/07/2020 09 h 58 m 59 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1