Chariot à plateforme en plastique à roues pneumatiques – 30 x 60 po

Pratiquement sans entretien. Peut être utilisé dans n'importe quel bureau, entrepôt ou atelier.
  • Plateforme solide en plastique ne se déforme, ne s'écaille, ne se cabosse et ne rouille pas.
  • Coins arrondis qui protègent les murs et les meubles.
  • Roulettes de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
CADRE
larg. x Long.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
TYPE
DE ROUE
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-2528BL 30 x 60 po 1 200 lb Pneumatique 120 632 $ 593 $   AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur à la poignée (du dessus de la plateforme jusqu'en haut de la poignée) : 28 po

MATÉRIAU :
  • Plateforme : Mousse PEHD (polyéthylène haute densité)   

CARACTÉRISTIQUES :
  • Poignée amovible. Peut devenir fixe en serrant les boulons.
  • Renfort métallique sous la plateforme.
    • Deux poutres en acier de 1 1/2 x 1 po suivent la longueur de la plateforme.

UTILISATION :
  • Les roulettes devraient être gonflées à 30 PSI.

ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Rigide : H-3614
  • Pivotant : H-3615

ROULETTES COMPATIBLES : Matériel d'installation non compris.
Polyuréthane – 5 poFixes : H-4230
Pivotantes : H-4231
Pivotantes avec frein : H-4232
Polyoléfine – 6 poH-3322
Polyuréthane – 6 poH-4942
Caoutchouc – 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112
Polyoléfine – 8 poH-3323
Polyuréthane – 8 poH-4943
Pneumatique – 8 poH-3328
Ensemble gris : H-2505CASKIT
Ensemble noir : H-2473CASKIT
Caoutchouc – 8 poH-3327
H-2530-SWVL
H-2530RIGID
Pneumatique – 10 poH-3329


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x LONGUEUR DE LA PLATEFORME76 x 152 cm30 x 60 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS54 kg120 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
18/08/2019 02 h 41 m 45 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1