FellowesMD SB-99Ci – Déchiqueteuse à papier – Bureau moyen

Protégez-vous contre le vol d'identité. Déchiquetez les documents importants, les cartes de crédit et même les petits trombones. Pratiquement antibourrage.
  • Coupe croisée en lamelles de 5/32 x 1 1/2 po.
  • Arrêt de la déchiqueteuse si les mains se trouvent trop près.
  • Roulettes de 2 po.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Recommandé pour 3 utilisateurs ou 1 500 feuilles par jour.
  • Huile pour déchiqueteuse : pour maintenir un état de fonctionnement optimal.
GARANTIE DE 2 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
AUTONOMIE FEUILLES/
PASSAGE
CAP. DU BAC
(gal)
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-2607 Bureau moyen 121826 po 30 min 18 9 48 662 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Largeur du goulot : 9 po
COMPREND :
  • (1) bac amovible
  • (1) sac à déchiqueteuse
  • Huile à déchiqueteuse de 0,5 oz
CAPACITÉ :
  • La capacité (en feuilles) est exprimée pour du papier de 20 lb.
SPÉCIFICATIONS :
  • Vitesse : 10 pieds par minute
  • Durée de fonctionnement max. : 30 Marche/40 Arrêt
  • Niveau de sécurité : P-4
  • Approuvé CSA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.30 x 46 x 66 cm12 x 18 x 26 po
TAILLE DES RETAILLES4 mm x 38 mm5/32 x 1 1/2 po
CAPACITÉ DE BACS34 L9 gal
POIDS22 kg48 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 10:15:16 PM; CNWEB26