Socle roulant à deux niveaux pour chaises pliantes – Capacité de 84 chaises

Pour un montage et démontage rapide lors de banquets, réunions et séminaires.
  • Facile à manœuvrer dans les espaces restreints.
  • Acier thermolaqué résistant.
  • Roulettes de 4 po : 4 pivotantes.
  • Chaises pliantes vendues séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ (CHAISES) PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
ACIER PLASTIQUE 1 3+
H-2789 Deux niveaux 6733 1/470 po 84 48 105 752 $ 725 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Barre supérieure : 68 1/2 po
    • Barre inférieure : 34 1/4 po
  • Broches :
    • Longueur : 15 1/4 po
    • Diamètre : 7/8 po
    • Distance entre les broches : 13 1/2 po, puis 6 po en alternance.
  • Roulettes :
    • Largeur : 1 1/4 po
    • Hauteur montées : 5 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : TPR non marquant (caoutchouc thermoplastique)
COMPATIBILITÉ :
CAPACITÉ :
  • Poids : 1 000 lb
  • Roulettes : 325 lb chacun
COULEUR :
  • Brun
ACCESSOIRES :
  • Rallonges de 10 po en option :  H-2789-KITEX
    • Augmente la hauteur du niveau supérieur et évite d'avoir à étaler les chaises.
    • Utilisation recommandée (mais non requise) avec les chaises H-3015, H-3016 et H-7691.
    • La barre de rallonge accroît la hauteur totale du socle roulant à 88 po.
    • Ne passe pas dans une embrasure de porte normale de 84 po.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS long. x larg. x haut.170 x 84 x 178 cm67 x 33 1/4 x 70 po
POIDS48 kg105 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2789-KITEX Barre de rallonge pour socle roulant à deux niveaux pour chaises pliantes
PIÈCES :
  • H-2789-CASTR Roulettes pour socle roulant à deux niveaux pour chaises pliantes – 4 x 1 1/4 po, pivotant
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:00:19 AM; CNWEB26