Kihlberg JK35T-590 – Pince-agrafeuse pneumatique à large couronne

Assemblage et renforcement des coins sur les cornières de protection, les couvercles et les plateaux de carton ondulé.
  • Peut agrafer le carton ondulé à paroi triple et les cornières de protection. Pliage des agrafes vers l'intérieur pour un maintien sûr.
  • Compatible avec des agrafes de 3/4 po, 1 po et 1 1/4 po. À utiliser uniquement avec les agrafes JK590.
  • Profondeur du col-de-cygne de 2,6 po.
  • À utiliser avec un compresseur d'air. Min. de 80 lb par po2.
  • À utiliser avec les bandes d'agrafes Kihlberg JK590 de 3/4 po, de 1 po ou de 1 1/4 po.

    Agrafe à large couronne
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ EN
AGRAFES
PDS DE
L'UNITÉ
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-3533 Kihlberg 35T-590 – Pince-agrafeuse 100 6 lb 1 217 $ 1 150 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
SPÉCIFICATIONS :
  • Exigences en psi :
    • Pression de service pour l'outil (maximum) : 100 PSI
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
POIDS CHACUN2,7 kg6 lb
PIÈCES :
  • H-3533-3 Garniture d'étanchéité pour marteau agrafeur et pince-agrafeuse pneumatiques à large couronne
  • H-3533-47 Pousseur pour marteau agrafeur à large couronne et pince-agrafeuse pneumatiques
  • H-3535-SPRNG Ressort du mécanisme d'alimentation pour marteau agrafeur et pince-agrafeuse pneumatique à large couronne
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 13 SUCCURSALES
03/08/2025 08:37:07 PM; CNWEB26