Chaise de travail en maille

Conception haute technologie. Tissu aéré en maille vous permettant de rester confortablement au frais.
  • Siège de 3 1/2 po d'épaisseur.
  • Inclinaison standard avec tension réglable.
  • Accoudoirs fixes.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-3642 Maille 20 x 19 po 275 18 à 22 po 33 228 $ 214 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 23 1/2 x 23 1/2 x 40 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 19 x 19 1/2 po (Larg. x Haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 25 7/16 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 28 15/16 po
  • Base (diamètre) : 25 po 
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène non coussiné
  • Siège : Tissu d'ameublement en maille 100 % polyester
  • Dossier : Maille 100 % polyester
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
    • Tension d'inclinaison
  • Classe 3 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Rembourrage :
    • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
  • Accoudoirs :
    • Nettoyage de tous les jours : Essuyez avec un linge ou une éponge humide.
    • Nettoyage en profondeur : Utilisez un produit de nettoyage domestique ou un savon doux.
      • L'utilisation de produits chimiques abrasifs comme Cloroxᴹᴰ n'est pas recommandée.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.51 x 48 cm20 x 19 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS15 kg33 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:20 AM; CNWEB26