Chaise de bureau en tissu pour tailles fortes et élancées – Bourgogne

Convient au plus grand joueur de ligne des Packers de Green Bay.
  • Très grande capacité de 450 lb.
  • Base en acier robuste avec tissu résistant.
  • Accoudoirs ajustables rembourrés. Siège en mousse moulée d'une épaisseur de 5 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-3643BU Tissu 23 x 20 po 450 19 à 23 po 58 455 $ 428 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 29 x 29 x 38 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 20 x 21 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Plus bas : 24,7 po
    • Plus haut : 32 po
  • Base (diamètre) : 29 po 
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 1/8 po (l x diam.)
MATÉRIAU :
  • Tissu : 100 % polyester
  • Dossier : Mousse de 3 1/2 po d'épaisseur
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Base : Acier thermolaqué
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
    • Tension d'inclinaison
    • Hauteur de l'accoudoir
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
ACCESSOIRES :
  • Pour usage fixe :
    • Patins en nylon de 2 po optionnels (ensemble de 5) : H-5052-GLIDE
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.58 x 51 cm23 x 20 po
CAPACITÉ 204 kg450 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 à 58 cm19 à 23 po
POIDS26 kg58 lb
PIÈCES :
  • H-3643-CAST Roulettes pour chaise de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-3643-GSLFT Vérin pneumatique pour chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-5052-GLIDE Patins glisseurs pour tabouret de travail pour tailles fortes et élancées, 5/ens.
  • H-9529 Base à 5 branches pour chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:08 AM; CNWEB26