Manchon pour borne de protection – 4 x 56 po, rouge, nervuré

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Protection sans entretien avec une finition propre.
  • Nervures verticales pour une plus grande protection antichoc.
  • Polyéthylène haute densité résistant aux rayons UV.
  • À couper à la hauteur voulue.
  • Nécessaire d'installation compris.
  • Fabriqué aux États-Unis.

Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION COULEUR COVIENT AU POTEAU
DIAM.
DIAMÈTRE HAUTEUR PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
EXTÉRIEUR INTÉRIEUR 1 4 12+
H-3718R Nervuré Rouge 4 po 1/2 po 3/4 po 56 po STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE  22 $
Prix régulier 55 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Renseignements supplémentaires sur les dimensions du tableau :
    • Diamètre de poteau :
      • 4 po est le diamètre de borne le plus large qui convient au manchon.
    • Diamètre (extérieur) :
      • 5 1/2 po est le diamètre hors tout du manchon.
ÉPAISSEUR :
  • Paroi : 3/16 po
COMPREND :
  • Ensemble d'installation :
    • (2) Bandes : Mousse de polyuréthane à un côté adhérent
    • Tailles des bandes : 84 x 1/2 x 3/8 po (long. x larg. x prof.)
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -De - 40 à 60 °C (de -40 à 140 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE DES POTEAUX COMPATIBLES102 mm4 po
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR14 cm5 1/2 po
DIAMÈTRE INTÉRIEUR121 mm4 3/4 po
HAUTEUR142 cm56 po
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
09/07/2020 06 h 48 m 45 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1