Gerbeur entièrement motorisé – Élévation de 125 po

ÉLECTRIQUE

Pour déplacer et soulever les palettes dans les centres de distribution et les magasins à grande surface.
  • Rayon de braquage compact de 54 po.
  • Moteur d'entraînement de 700 watts, moteur de levage de 2 000 watts.
  • Centre de gravité de la charge de 24 po qui peut contenir des palettes allant jusqu'à 48 po.
  • Pieds ajustables de 38 po à 52 po pour s'adapter à la plupart des palettes.
  • 4 heures de service par charge : deux batteries rechargeables de 12 volts et 75 Ah avec chargeur intégré.
  • Roues en polyuréthane à roulement fluide. Arc de direction de 180°.
Nº DE
MODÈLE
DIM. DE FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ
DE CHARGE
HAUTEUR
ABAISSÉE
HAUTEUR
ÉLEVÉE
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-3937 42 x 13 à 27 po 2 200 lb 3/4 po 10 pi 5 po 10 po / 4 po 1 445 14 530 $  AJOUTER
EXPÉDITION DIRECTE EN 5 JOURS
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Doit être retiré de la palette à l'aide d'une grue, d'un chariot élévateur ou d'un appareil de levage adéquat (pas une transpalette).
    • Enfiler une élingue de nylon à travers les trous sur le dessus du gerbeur et soulever.
  • Dimensions d'expédition globales : 75 x 48 x 90 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Nécessite un dégagement minimal de 48 po de largeur pour passer dans les allées ou les portes.
DIMENSIONS :
  • Longueur totale : 73 po
  • Largeur d'allée recommandée : 8 pi
  • Longueur du mât :
    • Baissé : 85 po
    • Monté : 147 1/2 po
  • Fourches :
    • Épaisseur : 1 1/2 po
    • Largeur : 6 1/4 po
    • Largeur entre les fourches :
      • Intérieur : 1/4 – 14 1/4 po
      • Extérieur : 12 1/2 – 26 3/4 po
  • Longerons :
    • Hauteur : 5 5/8 po
    • Largeur :
      • Intérieur : 40 à 50 po
      • Extérieur : 48 à 58 po
UTILISATION :
  • Les fourches se déplacent seulement de haut en bas, pas d'avant en arrière.
GARANTIE :
  • Garantie limitée de 1 an(s)
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • Presto : PPS2200-125AS
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
FOURCHE (long. x larg.)107 x 33 à 69 cm42 x 13 – 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT998 kg2 200 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ7 cm2 3/4 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ318 cm10 pi 5 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE254 mm/102 mm10 po/4 po
POIDS655 kg1 445 lb
PIÈCES :
  • H-3936-WHEEL Roue porteuse pour gerbeur entièrement motorisé – 3 x 1 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
03/08/2025 06:29:33 PM; CNWEB26