Chaise de direction en cuir – Brun foncé

Grand luxe longue durée pour les PDG et les principaux décideurs.
  • Style à dossier haut confortable.
  • Accoudoirs rembourrés extra-épais.
  • Cuir reconstitué raffiné recouvrant un matelassage épais en mousse moulée.
  • Siège capitonné de 5 1/2 po d'épaisseur avec dossier de 5 po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4116BR Cuir 21 x 19 po 275 19 à 23 po 49 352 $ 331 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 x 30 x 45 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 21 x 26 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 26 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 30 po
  • Base (diamètre) : 28 po 
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène coloré avec rembourrage
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Bascule standard
    • Cran de bascule verticale
    • Tension d'inclinaison
  • Classe 3 pneumatique
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utilisez une solution d'alcool isopropylique et d'eau à 50 %.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.53 x 48 cm21 x 19 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE48 à 58 cm19 à 23 po
POIDS22 kg49 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
  • H-4114-GAS Vérin pneumatique pour chaise de travail de luxe en maille
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:28 AM; CNWEB26