Chaise de cadre en tissu

Bon support pour les longues soirées de travail au bureau.
  • Dossier mi-dos de style classique avec accoudoirs en polypropylène.
  • Revêtement en tissu résistant sur un siège en mousse de 4 po d'épaisseur.
  • Base en nylon robuste.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4118 Tissu 19 x 20 po 275 17 à 21 po 32 166 $ 159 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 24 x 24 x 41 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 20 x 21 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Hauteur du siège au plus bas : 24 3/4 po
    • Hauteur du siège au plus haut : 28 3/4 po
  • Base (diamètre) : 25 po 
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Tissu : Noir, 100 % polypropylène
  • Base/roulettes : nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
    • Tension d'inclinaison
  • Classe 3 pneumatique
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.48 x 51 cm19 x 20 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE43 à 53 cm17 à 21 po
POIDS15 kg32 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:05:31 AM; CNWEB26