Chaise de luxe en maille – Rouge

Bien équipée d’une multitude de caractéristiques de qualité.
  • Support lombaire ajustable et accoudoirs ajustables rembourrés.
  • Siège durable en mousse moulée d'une épaisseur de 4 po.
  • Base chromée attrayante.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-4521R Maille 22 x 21 po 275 18 à 22 po 50 366 $ 352 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 27 x 24 x 41 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 20 x 25 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir (hauteur du siège au plus bas) :
    • Réglage le plus bas : 26 1/2 po
    • Réglage le plus haut : 29 1/4 po
  • Base (diamètre) : 25 po
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène rembourré de polyuréthane
  • Maille : 100 % polyester
  • Base : Acier chromé
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Support lombaire ajustable
    • Verrou d'inclinaison réglable
    • Inclinaison synchrone
    • Tension d'inclinaison
    • Hauteur de l'accoudoir
  • Classe 3 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours : Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
  • Nettoyage en profondeur : Nettoyez les taches sur les tissus d'ameublement à l'aide d'un shampooing à base d'eau ou d'une mousse nettoyante pour tissus d'ameublement.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.56 x 53 cm22 x 21 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR AJUSTABLE46 à 56 cm18 à 22 po
POIDS23 kg50 lb
ACCESSOIRES :
  • H-4832 Patins pour chaises de bureau et tabourets de travail
PIÈCES :
  • H-1375WH Roulettes pour chaises de bureau et tabourets de travail – Ensemble de 5
  • H-4114-LARM Accoudoir gauche pour chaise de travail en maille
  • H-4114-RARM Accoudoir droit pour chaise de travail en maille
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:04:35 AM; CNWEB26