Climatiseur portatif – 12 000 BTU

FRIGIDAIREMD

Pour rafraîchir et déshumidifier bureaux et petits espaces.
  • Plus besoin de vider les seaux de drainage. L'humidité s'échappe par le tuyau de fenêtre.
  • Tuyau d'échappement extensible jusqu'à 55 po avec ensemble d'installation pour fenêtre.
  • Filtres amovibles lavables. Télécommande.
  • 3 vitesses de réglage.
  • Minuterie de 24 heures, mode veille et thermostat réglable de 16° à 32 °C (60° à 90 °F).
Homologué UL/C-UL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x Haut. x Prof.
REFROIDISSEMENT
CAPACITÉ 
BTU AMPÈRES WATTS PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-5200 19 x 28 x 15 po 550 pi2 12 000 9,5 1 150 80 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE  617 $
Prix régulier 762 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Longueur du cordon : 6 1/2 pi 
  • L'ensemble d'installation pour fenêtre :
    • Peut être installé horizontalement ou verticalement.
    • Largeur/hauteur de la fenêtre :
      • Minimum : 26,6 po
      • Maximum : 48 1/2 po 
  • Tuyau d'échappement :
    • Diamètre : 6 po
    • Longueur maximale : 59 po
UTILISATION :
  • Vous devez vider l'eau avant de l'entreposer à la fin de la saison.
SPÉCIFICATIONS :
  • Zone de refroidissement : 550 pieds carrés
  • Bruit : 50,7 à 53,6 dB
  • Déshumidification : 74,4 chopines/24 heures
  • Taux de rendement énergétique : 8,9
  • Réfrigérant : R410A
  • PCS :
    • Bas : 194
    • Moyen : 212
    • Fort : 230
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR x PROFONDEUR48 x 71 x 38 cm19 x 28 x 15 po
POIDS36 kg80 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
09/07/2020 06 h 41 m 10 s PM; CNWEB3 -0-0/0,0-1