Chaise de bureau en cuir pour tailles fortes et élancées – Noir

Prenez la chaise du capitaine. Un confort de très grande taille.
  • Base en acier robuste avec très grande capacité de 450 lb.
  • Mousse moulée à haute densité recouverte de cuir contrecollé épais.
  • Siège de 5 1/2 po d'épaisseur avec dossier à plateau-coussin de 5 1/2 po.
  • Accoudoirs ajustables avec rembourrage très épais.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
RÉGLABLE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-5522BL Cuir 22 x 20 po 450 20 à 24 po 63 483 $ 462 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 28 1/2 x 29 x 43 à 46 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dossier : 23 x 25 po (Larg. x haut.)
  • Hauteur de l'accoudoir :
    • Plus bas : 25,6 po
    • Plus haut : 31,9 po
  • Base (diamètre) : 28 po 
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 1/8 po (l x diam.)
MATÉRIAU :
  • Accoudoirs : Polypropylène avec rembourrage en cuir contrecollé
  • Base : Acier thermolaqué
  • Roulettes : Nylon
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ajustements :
    • Hauteur du siège
    • Cran de bascule verticale
    • Bascule standard
    • Tension d'inclinaison
    • Hauteur de l'accoudoir
  • Classe 4 pneumatique
  • Peut être assemblé sans accoudoirs.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyage de tous les jours :
    • Passez l'aspirateur pour éliminer les saletés non adhérentes.
    • Un savon doux et de l'eau peuvent être utilisés pour éliminer les taches solubles dans l'eau.
  • Nettoyage en profondeur : Utilisez une solution d'alcool isopropylique et d'eau à 50 %.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
  • Conforme à la norme CA TB117-2013
  • Certifié Greenguard
ACCESSOIRES :
  • Pour usage fixe :
    • Patins en nylon de 2 po optionnels (ensemble de 5) : H-5052-GLIDE
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.56 x 51 cm22 x 20 po
CAPACITÉ 204 kg450 lb
HAUTEUR AJUSTABLE51 à 61 cm20 à 24 po
POIDS29 kg63 lb
PIÈCES :
  • H-3643-CAST Roulettes pour chaise de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-3643-GSLFT Vérin pneumatique pour chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
  • H-5052-GLIDE Patins glisseurs pour tabouret de travail pour tailles fortes et élancées, 5/ens.
  • H-5522LARM Accoudoir gauche de chaise en cuir pour tailles fortes et élancées – Noir
  • H-5522RARM Accoudoir droit de chaise en cuir pour tailles fortes et élancées – Noir
  • H-9529 Base à 5 branches pour chaises de bureau pour tailles fortes et élancées
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
03/09/2025 03:06:41 AM; CNWEB26