Chariot en acier inoxydable soudé à 3 tablettes – 42 x 24 x 35 po

Recommandé pour les environnements sanitaires, comme les laboratoires, les hôpitaux et les restaurants.
  • Acier inoxydable entièrement soudé résistant à la corrosion.
  • Tablettes à rebord, 1 1/2 po de profondeur.
  • Les tablettes sont espacées à 11 po pour les plateaux et la vaisselle.
  • Roulettes pivotantes de 5 po en polyuréthane : 2 pivotantes, 2 fixes.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
L. x l. x H.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
QTÉ
TABLETTES
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-5547 42 x 24 x 35 po 1 200 lb 3 86 786 $ 760 $ AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent la poignée.
  • Réelles : 41 5/8 x 24 1/4 x 35 5/8 po
  • Tablettes- Utilisables : 36 x 24 po

CAPACITÉ  :
  • Tablette : 400 lb


MATÉRIAU :
  • Acier inoxydable de type 430

ÉPAISSEUR :
  • Tablettes : Calibre 16

TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 82 °C (0 à 180 °F)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Éviter les détergents à base de chlore ou les nettoyants contenant des bromures, des iodures ou des acides.
    • Peut causer des dommages sur la surface.

ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Roulettes pivotantes de 5 po : H-3351-SWVL

ROULETTES COMPATIBLES : Matériel d'installation non compris.
Polyoléfine – 4 poH-2776
Polyoléfine 6 poH-3322
Caoutchouc 6 poH-3326
Acier – 6 poH-2112
Polyoléfine 8 poH-3323
Caoutchouc 8 poH-3327
Pneumatique – 8 po
H-3328
Ensemble gris : H-2505CASKIT
Ensemble noir : H-2473CASKIT
Pneumatique – 10 poH-3329


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR107 x 61 x 89 cm42 x 24 x 35 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT544 kg1 200 lb
POIDS39 kg86 lb
H-5547 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
05/26/2019 09:57:03 a.m.; CNWEB4 -0-0/0,0-1