Entonnoir de baril en polyéthylène

Transfère les liquides non inflammables. Verrouillable.
  • Se visse dans les ouvertures en bonde de 2 po.
  • Filtre à tamis amovible.
  • Le polyéthylène est à l'épreuve des enfoncements et de la corrosion.
Nº DE
MODÈLE
ENTONNOIR
DIAMÈTRE x H
CONVIENT
AU COL
MAX.
(GAL)
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 3+
H-5648 10 x 8 1/2 po 2 po 1 2 32 $ 30 $ AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Diamètre réel : 9 3/4 po
  • Longueur du bec : 1 3/8 po

MATÉRIAU :
  • HDPE (polyéthylène haute densité)

COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec :
    • Ouvertures au filetage fin/NPS de 2 po.
    • Ouvertures au filetage volumineux/trapézoïdal de 2 po.

CARACTÉRISTIQUES :
  • Couvercle à charnières pouvant être doté d'un cadenas, non compris.
  • À l'épreuve des produits chimiques.


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIAMÈTRE x HAUTEUR DE L'ENTONNOIR25 x 22 cm10 x 8 1/2 po
S'AJUSTE AUX DIMENSIONS51 mm2 po
CAPACITÉ 3,8 l1 gal
POIDS1 kg2 lb
H-5648 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
05/26/2019 10:16:09 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1