Compresseur d'air – 8 gallons, réservoir horizontal

Pour souffler rapidement les saletés sur les postes de travail, gonfler les sacs de fardage et faire fonctionner les outils pneumatiques.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION VOLTS CAPACITÉ 
(GALLONS)
CFM @
90 PSI
PSI
MAX.
PDS
(LB)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-6084 Horizontal 120 8 3,7 150 66 334 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globales : 26,2 x 14 x 25 po (L x l x H)
  • Prise (NPT) : 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Sans huile
  • Monophase
UTILISATION :
  • Tuyau d'air pouvant être attaché (non inclus) :
    • Adaptateur de prise femelle de 3/8 po requis
    • Adaptateur compris dans l'ensemble d'accessoires H-3863
SPÉCIFICATIONS :
  • 60 Hz
  • 1,8 HP
  • 90 dB
  • 5 pi3/min à 40 psi
  • Démarrage : 14 amps
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 30,2 l8 po
VOLUME0,1 m3/min3,7 pi3/min
PRESSION MAXIMALE1,034 kPa150 PSI
POIDS30 kg66 lb
Sauvegarder dans Mes favoris

Cet article sera sauvegardé dans votre Page de favoris.

Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 11 SUCCURSALES
08/14/2020 12:09:22 a.m.; CNWEB3 -0-0/0,0-1