Classeur latéral de bureau – 2 tiroirs, acajou

Des meubles de rangement assortis pour vos documents importants et vos ouvrages de référence.
  • La surface stratifiée durable résiste aux égratignures, aux taches et aux dégâts.
  • Coins en PVC résistant aux chocs.
  • 2 tiroirs à extension complète pour les lettres ou les documents de grand format.
  • Comprend une serrure et 2 clés.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x Prof. x Haut.
PDS
(LB)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-6304 Archivage latéral 36 x 22 x 30 po 155 523 $ 503 $ AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réel : 35 1/2 x 22 x 29 1/2 po (larg. x Prof. x Haut.)
  • Tiroir : 31 1/2 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x Prof. x Haut.)

MATÉRIAU :
  • Mandrin : Panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée

COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les socles roulants pour classeur.

CARACTÉRISTIQUES :
  • Le système de verrouillage de sécurité ne permet d'ouvrir qu'un tiroir à la fois.
  • Clés différentes
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché.

CAPACITÉ  :
  • Chaque tiroir : 66 lb

CONTIENT :
  • (4) petits intercalaires de dossier
  • (2) intercalaires de dossier longs


SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x PROFONDEUR x HAUTEUR91 x 56 x 76 cm36 x 22 x 30 po
POIDS70 kg155 lb
H-6304 -
Error Nombre de tentatives d'envois dépassé. Réessayer plus tard
 • Obligatoire
Error  •
Error  •

Error  •
Error  •
Pour saisir plusieurs courriels, séparez-les par une virgule.
 
 
25/05/2019 09 h 55 m 31 s PM; CNWEB4 -0-0/0,0-1